text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

BOSCH Rázové stroje 1ACCU


Položka č. 7Y860304
Menovité napätie (V) 12
Šírka 209
Výška 64
Dĺžka (mm) 232
Kapacita batérie (Ah) 1.5
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10-10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 8
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Šírka 209
Výška 64
Dĺžka (mm) 232
Kapacita batérie (Ah) 1.5
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10-10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 8
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 20
Max. krútiaci moment (Nm) 30
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 18-30
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0-1500
Počet dodaných batérií 1
S nabíjačkou batérií Áno
HS kód
Model EasyDrill 1200
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Položka č. 7Y860304
EAN 4053423224856
UBB 500583337794
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 06039D3006
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.