Akumulátorové náradie
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
5S066343
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
BOSCH Rázové stroje 18V-70
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5S066343
Menovité napätie (V)
18
Šírka
80
Výška
195
Zdvih (mm)
20
Dĺžka (mm)
235
Kapacita batérie (Ah)
2
Hĺbka rezu v dreve (mm)
70
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
80
Výška
195
Zdvih (mm)
20
Dĺžka (mm)
235
Kapacita batérie (Ah)
2
Hĺbka rezu v dreve (mm)
70
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
0-2600
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
15
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
6
Rozsah otáčania (°)
45-45
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.3
Počet dodaných batérií
1
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
EasySaw 70
Type
Cordless Jigsaw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5S066343
EAN
4053423236347
UBB
500582574322
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
0603012002