Akumulátorové náradie
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
0Q944506
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
BOSCH Rázové stroje 18V-52-13
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Q944506
Menovité napätie (V)
18
Šírka
245
Výška
225
Dĺžka (mm)
1010
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.8
Vzdialenosť nožov (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
245
Výška
225
Dĺžka (mm)
1010
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.8
Vzdialenosť nožov (mm)
15
Počet rezov pri voľnobehu (1/min)
2400
Využiteľná dĺžka noža (mm)
520
Značka
Bosch
Type
Hedge Trimmer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Q944506
EAN
4059952664729
UBB
500573831228
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
0600849M01