Akumulátorové náradie
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
5K330739
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
BOSCH Rázové stroje 18V-52-13 BT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5K330739
Menovité napätie (V)
18
Šírka
154
Výška
180
Dĺžka (mm)
955
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.4
Vzdialenosť nožov (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
154
Výška
180
Dĺžka (mm)
955
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.4
Vzdialenosť nožov (mm)
15
Počet rezov pri voľnobehu (1/min)
2400
Využiteľná dĺžka noža (mm)
520
Značka
Bosch
Model
EasyHedgeCut 52-13
Type
Cordless Hedge Trimmer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5K330739
EAN
4059952655048
UBB
500582433669
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
0600849M00