text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Rázové stroje 18V-450 HC 2X 5,0 AH


Položka č. 7J506820
Menovité napätie (V) 18
Šírka 360
Výška 155
Dĺžka (mm) 440
Kapacita batérie (Ah) 5
Max. krútiaci moment (Nm) 450
Vloženie nástroja Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 360
Výška 155
Dĺžka (mm) 440
Kapacita batérie (Ah) 5
Max. krútiaci moment (Nm) 450
Vloženie nástroja Iné
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 10-20
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-2300
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.6
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model GDS 18V-450 HC
Type Cordless Impact Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 7J506820
EAN 4059952568140
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 06019K4103
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.