text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Rázové stroje 18V-40,2ACCU


Položka č. 4D912274
Menovité napätie (V) 18
Šírka 57
Výška 216
Dĺžka (mm) 195
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13-13
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 57
Výška 216
Dĺžka (mm) 195
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 30
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 30
Max. krútiaci moment (Nm) 40
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 20-40
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-430
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0-1630
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model EasyImpact 18V-40
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. 4D912274
EAN 4053423232608
UBB 500582033865
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 06039D8108
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.