text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Rázové stroje 1200-1AC


Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corner

Položka č. 3U165765
Menovité napätie (V) 12
Šírka 209
Výška 64
Dĺžka (mm) 232
Kapacita batérie (Ah) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Šírka 209
Výška 64
Dĺžka (mm) 232
Kapacita batérie (Ah) 1.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10-10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 8
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 20
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 20
Max. krútiaci moment (Nm) 30
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 6
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 6
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 6
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 6
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 18-30
Max. počet zdvihov (1/min) 22500
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0-1500
Počet dodaných batérií 1
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model EasyImpact 1200
Type Cordless Hammer Drill

Popis

Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corners,Drilling in wood and metal, impact drilling in masonry, and general screwdriving,POWER FOR ALL: One battery for an entire Home & Garden tools system,1 x battery PBA 12V 1.5Ah,Screwdriver bit,Charger GAL 1210 CV,Carrying case

Čísla materiálu

Položka č. 3U165765
EAN 4053423224887
UBB 500581910865
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 06039D3104
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.