Kmitacie píly
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kmitacie píly
7Z759475
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
Bosch Priamočiaru pílu GST 12 V-70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Z759475
Menovité napätie (V)
12
Zdvih (mm)
18
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.5
Hĺbka rezu v dreve (mm)
70
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
2800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Zdvih (mm)
18
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.5
Hĺbka rezu v dreve (mm)
70
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
2800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
3
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
3
Rozsah otáčania (°)
45
S nabíjačkou batérií
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Z759475
EAN
3165140770521
UBB
500681360631
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06015A1002