Kmitacie píly
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kmitacie píly
0W848430
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
Bosch Priamočiaru pílu GST 12 V-70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0W848430
Menovité napätie (V)
12
Zdvih (mm)
18
Kapacita batérie (Ah)
3
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.5
Hĺbka rezu v dreve (mm)
70
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
2800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Zdvih (mm)
18
Kapacita batérie (Ah)
3
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.5
Hĺbka rezu v dreve (mm)
70
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
2800
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
3
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
3
Rozsah otáčania (°)
45
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
HS kód
84672290
Model
GST 12V-70
Type
Cordless Jigsaw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0W848430
EAN
3165140895200
UBB
500679478825
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06015A1005
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní