text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Príklepový vrták 8X100X160MM


The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an

Položka č. 7E270370
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 160
Priemer vrtáka (mm) 8
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Obsah balení (ks) 10
Type Drill Bit

Popis

The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Čísla materiálu

Položka č. 7E270370
EAN 6949509210081
UBB 500512685685
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2608831116
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.