Akumulátorové náradie
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
Vŕtacie a búracie kladivá
8Y820163
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
BOSCH Príklepové vŕtačky 900 AC
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Y820163
Šírka
386
Výška
113
Napätie (V)
240
Dĺžka (mm)
370
Menovitá spotreba energie (W)
900
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
386
Výška
113
Napätie (V)
240
Dĺžka (mm)
370
Menovitá spotreba energie (W)
900
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
1.6
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
18
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
18
Výstupný výkon (W)
1050
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
20
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
16
Max. počet zdvihov (1/min)
48450
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
50-1120
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
50-2850
Značka
Bosch
Model
AdvancedImpact 900
Type
Impact Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Y820163
EAN
3165140840910
UBB
500583714075
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0603174000