Akumulátorové náradie
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
Vŕtacie a búracie kladivá
9A279284
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
BOSCH Príklepové vŕtačky 2800 RE
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9A279284
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
720
Hmotnosť stroja (kg)
3
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm)
26
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2.6
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
720
Hmotnosť stroja (kg)
3
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm)
26
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2.6
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
26
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm)
68
Max. počet zdvihov (1/min)
4000
Voľnobežné otáčky (1/min)
0-1450
Značka
Bosch
HS kód
84672199
Model
PBH 2800 RE
Type
Rotary Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9A279284
EAN
3165140430241
UBB
500583697650
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0603393000