Akumulátorové náradie
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
Vŕtacie a búracie kladivá
3M439154
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
BOSCH Príklepové vŕtačky 2100 RE+4DLG SET
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3M439154
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
550
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm)
20
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
1.7
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
550
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm)
20
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
1.7
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
20
Max. počet zdvihov (1/min)
4600
Voľnobežné otáčky (1/min)
0-2400
Značka
Bosch
Type
Rotary Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3M439154
EAN
3165140684095
UBB
500581785622
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06033A9302