Test catalogus aantal
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
Vŕtacie a búracie kladivá
B4320.000.070
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
Bosch Príklepová vŕtačka GSB 21-2 RCT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4320.000.070
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
1300
Hmotnosť stroja (kg)
2.9
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
0
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
1300
Hmotnosť stroja (kg)
2.9
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
0
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
43
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
22
Výstupný výkon (W)
695
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
24
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
16
Max. počet zdvihov (1/min)
51000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
900
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
3000
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
4750
HS kód
84672199
Model
GSB 21-2 RCT
Type
Percussion Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4320.000.070
EAN
3165140505642
UBB
500570630391
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
060119C700