Mantje
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
Vŕtacie a búracie kladivá
B4320.000.055
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
Bosch Príklepová vŕtačka GSB 19-2 RE
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4320.000.055
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
36
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
15
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
20
Výstupný výkon (W)
430
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
20
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
15
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
1000
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
3000
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
4500
HS kód
84672199
Model
GSB 19-2 RE
Type
Impact Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4320.000.055
EAN
3165140519335
UBB
500570630052
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
060117B500