Vŕtacie a búracie kladivá
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
Vŕtacie a búracie kladivá
B4320.200.005
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
Bosch Príklepová vŕtačka GSB 13 RE PT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4320.200.005
Výška
180
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
266
Menovitá spotreba energie (W)
600
Hmotnosť stroja (kg)
1.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
180
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
266
Menovitá spotreba energie (W)
600
Hmotnosť stroja (kg)
1.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
25
Max. krútiaci moment (Nm)
1.8
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
13
Výstupný výkon (W)
301
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
15
Max. počet zdvihov (1/min)
44800
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
2800
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
2300
HS kód
84672199
Model
GSB 13 RE
Type
Impact Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4320.200.005
EAN
3165140223348
UBB
500505280536
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
0601217100