text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Príklepová vŕtačka GDS 18V-1000


Položka č. 5Z651432
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5.5
Max. krútiaci moment (Nm) 1000
Vloženie nástroja 1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 2600
Voľnobežné otáčky (1/min) 1750
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.9
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5.5
Max. krútiaci moment (Nm) 1000
Vloženie nástroja 1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 2600
Voľnobežné otáčky (1/min) 1750
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.9
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GDS 18V-1000
Type Cordless Impact Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 5Z651432
EAN 4059952564593
UBB 500717753296
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019J8303
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.