Rázové stroje
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
1P047800
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
Bosch Príklepová vŕtačka GDS 18V-1000
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1P047800
Menovité napätie (V)
18
Max. krútiaci moment (Nm)
1000
Vloženie nástroja
1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min)
2600
Voľnobežné otáčky (1/min)
1750
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.9
S nabíjačkou batérií
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Max. krútiaci moment (Nm)
1000
Vloženie nástroja
1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min)
2600
Voľnobežné otáčky (1/min)
1750
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.9
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
Zobraziť
Model
GDS 18V-1000
Type
Cordless Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1P047800
EAN
4059952564562
UBB
500717752462
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019J8300