text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Príklepová vŕtačka GBH 4-32 DFR 900W LB

Položka č. B4350.000.125
Napätie (V) 0
Menovitá spotreba energie (W) 900
Hmotnosť stroja (kg) 4.7
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 4.2
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm) 32

technické údaje

Napätie (V) 0
Menovitá spotreba energie (W) 900
Hmotnosť stroja (kg) 4.7
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 4.2
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm) 32
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm) 32
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm) 90
Max. počet zdvihov (1/min) 3600
Voľnobežné otáčky (1/min) 800
Značka Bosch
Váha kusu (g) 8400
HS kód 84672191
Model GBH 4-32 DFR
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Položka č. B4350.000.125
EAN 3165140600712
UBB 500614451317
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 0611332104
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.