text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Príklepová vŕtačka GBH 36 VF-LI PLUS


Položka č. 9K355121
Menovité napätie (V) 36
Dĺžka (mm) 407
Kapacita batérie (Ah) 6
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 4.6
Priemer vŕtania do betónu (mm) 28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.2
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 36
Dĺžka (mm) 407
Kapacita batérie (Ah) 6
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 4.6
Priemer vŕtania do betónu (mm) 28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.2
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4200
Voľnobežné otáčky (1/min) 940
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 9K355121
EAN 3165140868266
UBB 500675204324
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 061190700B
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.