text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Príklepová vŕtačka GBH 2-28


Položka č. 2M302920
Výška 216
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 379
Menovitá spotreba energie (W) 880
Hmotnosť stroja (kg) 2.9
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 68
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 216
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 379
Menovitá spotreba energie (W) 880
Hmotnosť stroja (kg) 2.9
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 68
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.2
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm) 30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm) 28
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm) 68
Max. počet zdvihov (1/min) 4000
Voľnobežné otáčky (1/min) 900
Značka Bosch
HS kód 84672191
Model GBH 2-28
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Položka č. 2M302920
EAN 3165140843607
UBB 500652003269
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0611267500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.