Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie a búracie kladivá
5J845301
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
Bosch Príklepová vŕtačka GBH 18V-36 C
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5J845301
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5.5
Priemer vŕtania do betónu (mm)
40
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
7
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihov (1/min)
2900
Voľnobežné otáčky (1/min)
500
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5.5
Priemer vŕtania do betónu (mm)
40
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
7
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihov (1/min)
2900
Voľnobežné otáčky (1/min)
500
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
5.1
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
HS kód
84672110
Model
GBH 18V-36 C
Safety
GBH 18V-36 C
Type
Rotary Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5J845301
EAN
4059952567310
UBB
500717751886
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0611915003
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní