Most bought products
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
Príslušenstvo & diely
Ostatné príslušenstvo
B4985.000.210
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
Bosch Ponorný pílový list AIZ 32 APB šírka 32 mm hĺbka ponoru 50 mm Starlock balenie po 1 ks
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
B4985.000.210
Použitie
Pílenie
Tvar
Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Pílenie
Tvar
Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Dĺžka pílového kotúča (mm)
32
Hĺbka píly (mm)
50
Model pílového kotúča
Ponorný pílový list
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The Starlock AIZ 32 APB blade guarantees exact flush and deep plunge cuts in wood, metal and plastics. It cuts precisely right from the start thanks to a rounded cutting edge called Curved-Tec. The blade's Starlock sturdy mounting system increases control for highly accurate cutting that transmits power directly and reduces wobbling. This versatile blade also cuts through very hard combined wooden and metal materials including non-hardened nails and screws, non-ferrous pipes and profiles with smaller dimensions. High wear and heat resistant teeth made from HSS-Steel (High Speed Steel) offer a long lifetime in non-ferrous (soft) metal and abrasive materials. The Starlock Snap-In mounting system allows fast blade removal and exchange within 3 seconds without having to touch the blade. The mounting system produces the highest power transfer thanks to a 3-dimensional tight-fitting connection between machine and accessory.
Čísla materiálu
Položka č.
B4985.000.210
EAN
3165140492478
UBB
500504515619
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2608661644