text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH PLUNGE CUT SAW BLD AIZ32AIT 32X40MM


Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve see

Položka č. 7H548250
Použitie Pílenie
Tvar Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Pílenie
Tvar Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Dĺžka pílového kotúča (mm) 32
Hĺbka píly (mm) 40
Model pílového kotúča Ponorný pílový list
Značka Bosch

Popis

Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve seen the multitool’s astonishing ability to cut into and through wood with ease: with the Bosch EXPERT MetalMax Blade for Multitool metal gets the same treatment. It even cuts hardened window screws and rebar with ease.

Čísla materiálu

Položka č. 7H548250
EAN 4059952530666
UBB 500718644122
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608900014
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.