text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perové čelusťové vrtáky 8X75X117MM


Položka č. 7I302950
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 117
Priemer vrtáka (mm) 8
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7I302950
EAN 3165140395489
UBB 500512648642
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608595523
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.