text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perové čelusťové vrtáky 5X52X99MM


Položka č. 8O385915
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 99
Priemer vrtáka (mm) 5
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82075090
Type Brad Point Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8O385915
EAN 3165140395465
UBB 500512648493
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608595521
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.