text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perové čelusťové vrtáky 5 MM


Položka č.
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 16
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer vrtáka (mm) 16
Priemer šachty (mm) 16
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 0.042
Model Houtspiraalboor
Type Wood Drill Bit with Countersink

Čísla materiálu

Položka č. B4987.050.001
EAN 3165140059985
UBB 500577128092
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608596392

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.