text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bosch Perové čelusťové vrtáky 28X140X220MM


The Brad Point Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood and can be used for through-holes and pocket holes. Its extremely sharp drill bit with a centring tip allows for exact hole positioning. Tear-free holes are produced by high-quality shoulder cutters with precise edges. For exact results, the two flutes prevent material from clogging

Položka č. 4F148576
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 13
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 220
Priemer vrtáka (mm) 28
Priemer šachty (mm) 13
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch

Popis

The Brad Point Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood and can be used for through-holes and pocket holes. Its extremely sharp drill bit with a centring tip allows for exact hole positioning. Tear-free holes are produced by high-quality shoulder cutters with precise edges. For exact results, the two flutes prevent material from clogging the hole and provide good material removal. This drill bit is suitable for use on soft and hard wood.

Čísla materiálu

Položka č. 4F148576
EAN 3165140099738
UBB 500512647990
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608597207
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.