text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Perové čelusťové vrtáky 22X140X210MM


Položka č. 4G218885
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 13
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 210
Priemer vrtáka (mm) 22
Priemer šachty (mm) 13
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 140
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82075090
Type Brad Point Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4G218885
EAN 3165140099707
UBB 500512647651
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608597204
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.