text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Príklepová vŕtačka GBH 5-40 DCE

Objednací číslo B4365.000.020
Výška 260
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 485
Menovitá spotreba energie (W) 1150
Hmotnosť stroja (kg) 6.8
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 40
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 8.8

Specifikace

Výška 260
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 485
Menovitá spotreba energie (W) 1150
Hmotnosť stroja (kg) 6.8
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 40
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 8.8
Max. počet zdvihov (1/min) 3050
Voľnobežné otáčky (1/min) 340
Značka Bosch
Váha kusu (g) 10800
Model GBH 5-40 DCE
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo B4365.000.020
EAN 3165140461214
UBB 500504557298
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 0611264000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.