Búracie kladivá
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
Búracie kladivá
B4350.000.070
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
Bosch Príklepová vŕtačka GBH 4-32 DFR SET
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4350.000.070
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
900
Hmotnosť stroja (kg)
4.7
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
4.2
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
32
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
900
Hmotnosť stroja (kg)
4.7
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
4.2
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
32
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
32
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm)
90
Max. počet zdvihov (1/min)
3600
Voľnobežné otáčky (1/min)
800
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
5900
Model
GBH 4-32 DFR
Type
Rotary Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4350.000.070
EAN
3165140463096
UBB
500504035709
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
0611332101