Vŕtacie a búracie kladivá
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtacie a búracie kladivá
6C905493
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
Bosch Příklepová vrtačka 060117B401
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6C905493
Šírka
90
Výška
214
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
336
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
90
Výška
214
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
336
Menovitá spotreba energie (W)
850
Hmotnosť stroja (kg)
2.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
36
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
18
Výstupný výkon (W)
430
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
20
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
15
Max. počet zdvihov (1/min)
51000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
1000
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
3000
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C905493
EAN
3165140969178
UBB
500700459893
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
060117B401