text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bosch Pílový kotúč X1.5/1.0X48T


Položka č. 3W053608
Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 15875
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 1.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 15875
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 1.5
Počet zubov 48
Hrubý pílový kotúč (mm) 207
Značka Bosch
HS kód
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. 3W053608
EAN 3165140958301
UBB 500699317938
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608837683
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.