Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.586
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
Bosch Pílový kotúč OPTILNE 140X12.7 20T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.586
Max. počet otáčok (1/min)
10500
Priemer pílového kotúča (mm)
140
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
10500
Priemer pílového kotúča (mm)
140
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Počet zubov
20
Hrubý pílový kotúč (mm)
188
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
237
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.586
EAN
3165140193801
UBB
500505002849
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640586