Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.675
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
Bosch Pílový kotúč OPTILINE 400X30 60T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.675
Max. počet otáčok (1/min)
4000
Priemer pílového kotúča (mm)
400
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
4000
Priemer pílového kotúča (mm)
400
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.5
Počet zubov
60
Hrubý pílový kotúč (mm)
486
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
2580
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.675
EAN
3165140194631
UBB
500505011428
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640675