text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pílový kotúč OPTILINE 305X30 40T


Cikkszám B4960.640.440
Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 305
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.5
Počet zubov 40
Hrubý pílový kotúč (mm) 360
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1154
HS kód 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Cikkszámok

Cikkszám B4960.640.440
EAN 3165140317382
UBB 500504997270
UNSPSC 23231200
Gyártó cikksz 2608640440
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.