Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.641.185
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
Bosch Pílový kotúč OPTILINE 190X30 24T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.641.185
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2
Počet zubov
24
Hrubý pílový kotúč (mm)
225
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
385
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.641.185
EAN
3165140373678
UBB
500504965749
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608641185