Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.641.181
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
Bosch Pílový kotúč OPTILINE 184X16 48T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.641.181
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
184
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
16
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
184
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
16
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Počet zubov
48
Hrubý pílový kotúč (mm)
227
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
451
HS kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.641.181
EAN
3165140373630
UBB
500504965095
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608641181