Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.609
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
Bosch Pílový kotúč OPTILINE 180X30 36T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.609
Max. počet otáčok (1/min)
8500
Priemer pílového kotúča (mm)
180
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
8500
Priemer pílového kotúča (mm)
180
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Počet zubov
36
Hrubý pílový kotúč (mm)
221
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
390
HS kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.609
EAN
3165140194037
UBB
500505005651
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640609