text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pílové listy U101D A3PC


The U 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden materials with 10-45 mm thickness.

Položka č. B4955.637.723
Celková dĺžka (mm) 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné na keramiku Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 4
Značka Bosch
Váha kusu (g) 19
HS kód 8202998000
Model U 101 D
Type Jigsaw Blade

Popis

The U 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden materials with 10-45 mm thickness.

Čísla materiálu

Položka č. B4955.637.723
EAN 3165140038546
UBB 500505024884
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 2608637723
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.