text.skipToContent text.skipToNavigation

Vyvetvovací pílový kotúč Bosch T118A 3 kusy


Pílový list do priamočiarych píl T 118 A Basic for Metal, bT 118 A /b, HSS, zvlnené, frézované, Tenké plechy (1-3 mm)

Položka č. B4955.631.507
Celková dĺžka (mm) 92
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 92
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vzdialenosť zubov (mm) 1.1
Značka Bosch
Váha kusu (g) 20
HS kód 8202998000
Type Jigsaw Blade

Popis

The T 118 A Basic for Metal Jigsaw Blade makes straight cuts in metal. Its milled, wavy-set teeth are ideal for cuts without special requirements. The fully hardened, high-grade HSS (high-speed steel) blade material is appropriate for cutting standard-strength, non-perforated metal sheets. Additionally, the blade’s very fine progressive tooth pitch (1.1-1.5 mm) cuts very thin solid sheet metals with 1-3 mm thickness.

Čísla materiálu

Položka č. B4955.631.507
EAN 3165140007399
UBB 500505104405
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 2608631507
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.