text.skipToContent text.skipToNavigation

Rezný olej Bosch UNI SNYOL Spray 100 ml


The Universal Cutting Oil notably increases the accessory´s lifetime in metal applications. The oil lubricates and cools the accessory while working, prolonging its usage several times over. It is ideal for use when cutting or drilling in all kinds of metals.

Položka č. B4957.001.409
Funkcia Iné
Objem (ml) 100
Horľavý Nie
Bez olova Nie
Bez chrómu Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Funkcia Iné
Objem (ml) 100
Horľavý Nie
Bez olova Nie
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Nie
Možnosť maľovania Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 140
HS kód 34039900
Type Cutting Oil Spray

Popis

The Universal Cutting Oil notably increases the accessory´s lifetime in metal applications. The oil lubricates and cools the accessory while working, prolonging its usage several times over. It is ideal for use when cutting or drilling in all kinds of metals.

Čísla materiálu

Položka č. B4957.001.409
EAN 3165140271240
UBB 500504995787
UNSPSC 27112826
Číslo materiálu výrobcu 2607001409
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.