text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH NIVEAU OPTIQUE GOL 32 G


Optical Level GOL 32 G, Robust and reliable – ideal for outdoor use, Ideal for outdoor use due to a robust housing with dust and splash protection (IP54), Fast aperture for a sharp image of the target, Compensator lock for safe transport, Adjusting pin, Hex key, Carrying case (1 600 A00 0LF), Lens cover, Plumb bob

Položka č. 7R370756
Hmotnosť 1.5
Dĺžka signalizačnej trasy (m) 120
Presnosť (mm) 1
Stupeň ochrany (IP) IP54
Značka Bosch
Ambalat la 1

technické údaje

Hmotnosť 1.5
Dĺžka signalizačnej trasy (m) 120
Presnosť (mm) 1
Stupeň ochrany (IP) IP54
Značka Bosch
HS kód 90153010
Model GOL 32 G
Type Optical Level Laser

Popis

Optical Level GOL 32 G, Robust and reliable – ideal for outdoor use, Ideal for outdoor use due to a robust housing with dust and splash protection (IP54), Fast aperture for a sharp image of the target, Compensator lock for safe transport, Adjusting pin, Hex key, Carrying case (1 600 A00 0LF), Lens cover, Plumb bob

Čísla materiálu

Položka č. 7R370756
EAN 3165140711395
UBB 500655448636
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 0601068501
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.