Frézy & hoblíky
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
Frézy & hoblíky
B4405.000.010
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
Bosch Nástenný naháňač GNF35CA-1400W
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4405.000.010
Výška
346
Napätie (V)
0
Dĺžka (mm)
316
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
4.7
Priemer kotúča (mm)
150
Šírka drážky (mm)
39
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
346
Napätie (V)
0
Dĺžka (mm)
316
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
4.7
Priemer kotúča (mm)
150
Šírka drážky (mm)
39
Hĺbka rezu (mm)
35
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
4100
Model
GNF 35 CA
Type
Wall Chaser
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4405.000.010
EAN
3165140253390
UBB
500505916303
UNSPSC
23101513
Číslo materiálu výrobcu
0601621703