Recently purchased items
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Víceúčelové nástroje
8M874188
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
BOSCH Multináradie GRO 12 V-35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8M874188
Menovité napätie (V)
12
Šírka
360
Výška
115
Dĺžka (mm)
440
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.62
Frekvencia oscilácie (1/min)
35000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Šírka
360
Výška
115
Dĺžka (mm)
440
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.62
Frekvencia oscilácie (1/min)
35000
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
GRO 12V-35
Type
Cordless Multifunction Tool
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M874188
EAN
3165140771573
UBB
500681359419
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019C5002