Test catalogus aantal
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
Píly & rezanie
Ostatné
B4515.000.005
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
Bosch Multi purpose electric saw GFZ16-35AC
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4515.000.005
Zdvih (mm)
50
Dĺžka (mm)
350
Menovitá spotreba energie (W)
1600
Hmotnosť stroja (kg)
5.2
Dĺžka rezania (mm)
350
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
850
Značka
Bosch
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Zdvih (mm)
50
Dĺžka (mm)
350
Menovitá spotreba energie (W)
1600
Hmotnosť stroja (kg)
5.2
Dĺžka rezania (mm)
350
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
850
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
5200
HS kód
84672290
Model
GFZ 16-35 AC
Type
Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4515.000.005
EAN
3165140073356
UBB
500505921253
UNSPSC
23101512
Číslo materiálu výrobcu
0601637703