Prach & ventilácia
Všetky kategórie
Brands
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
Prach & ventilácia
B4580.000.050
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
Bosch Mokrý a suchý vysavač GAS 55 M AFC (NL)
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Žiaľ ... výrobok, ktorý hľadáte, už nie je k dispozícii
Podobné produkty:
Bosch Vysávač GAS 10,8 V-LI
Položka č.:
B4580.000.055
cena za 
-
Zobraziť všetky produkty
Položka č.
B4580.000.050
Šírka
600
Výška
400
Objem zásobníka (l)
55
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
16.2
Max. podtlak (mbar)
254
Zapojenie automatického nástroja na stlačený vzduch
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
600
Výška
400
Objem zásobníka (l)
55
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
16.2
Max. podtlak (mbar)
254
Zapojenie automatického nástroja na stlačený vzduch
Nie
Zapojenie automatického elektrického nástroja
Áno
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Dĺžka odsávacej hadice (m)
5
S automatickým čistením filtra
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4580.000.050
EAN
3165140705554
UBB
500619170144
UNSPSC
40101500
Číslo materiálu výrobcu
06019C3300