Prach & ventilácia
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
Prach & ventilácia
B4580.006.050
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
Bosch Mokrý a suchý vysavač GAS 55 M AFC (BE)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4580.006.050
Objem zásobníka (l)
55
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
16.2
Max. podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Dĺžka odsávacej hadice (m)
5
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69
M
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Objem zásobníka (l)
55
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
16.2
Max. podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Dĺžka odsávacej hadice (m)
5
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69
M
S automatickým čistením filtra
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4580.006.050
EAN
3165140705585
UBB
500619170300
UNSPSC
40101500
Číslo materiálu výrobcu
06019C33W0