Prach & ventilácia
Všetky kategórie
Brands
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
Prach & ventilácia
B4580.006.045
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
Bosch Mokrý a suchý vysavač GAS 35 M AFC (BE)
Pridať do katalógu
Položka č.
B4580.006.045
Objem zásobníka (l)
35
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
12.4
Max. podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Dĺžka odsávacej hadice (m)
5
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69
M
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Objem zásobníka (l)
35
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
12.4
Max. podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Dĺžka odsávacej hadice (m)
5
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69
M
S automatickým čistením filtra
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4580.006.045
UBB
500619170227
UNSPSC
40101500
Číslo materiálu výrobcu
06019C31W0