Prach & ventilácia
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
Prach & ventilácia
B4580.006.055
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
Bosch Mokrý a suchý vysavač GAS 25 L SFC - BE
Pridať do katalógu
Položka č.
B4580.006.055
Objem zásobníka (l)
25
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
12.7
Max. podtlak (mbar)
248
Zapojenie automatického nástroja na stlačený vzduch
Nie
Zapojenie automatického elektrického nástroja
Áno
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
61
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Objem zásobníka (l)
25
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
12.7
Max. podtlak (mbar)
248
Zapojenie automatického nástroja na stlačený vzduch
Nie
Zapojenie automatického elektrického nástroja
Áno
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
61
Dĺžka odsávacej hadice (m)
3
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4580.006.055
EAN
3165140260473
UBB
500620054626
UNSPSC
40101500
Číslo materiálu výrobcu
0601979148